ADVULQ-40-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
ADVULQ Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADVULQ-40-15-P-A
Rubix:425359
Hersteller:156714
EAN:4052568119676

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder advulq |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Produktdetails : ADVULQ-40-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder ADVULQ-40-15-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVULQ-40-15-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x108x101 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 558 g |
| Typ | kompaktzylinder advulq |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
298,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen