Referenzen
SMC:CDQ2KB32TF-30DMZ
Rubix:2189141
Hersteller:CDQ2KB32TF-30DMZ

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : CDQ2KB32TF-30DMZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Stärken
-Doppelt wirkender, kompakter Zylinder mit einfacher Kolbenstange
Autoschalterfähig
Autoschalterfähig
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage