Referenzen
SMC:CDQMB20-5
Rubix:2185462
Hersteller:CDQMB20-5
EAN:3618035802918

Dokumente
Produktdetails : CDQMB20-5 Kompaktzylinder
Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
C(D)QM, Kompaktzylinder mit Führungsstange
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x47x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 122 g |
| Typ | cqm |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,18 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage