Referenzen
IMI Norgren:RA/192063/MX/100
Rubix:281025
Hersteller:RA/192063/MX/100


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192063/mx/100 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Produktdetails : RA/192063/MX/100 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192063/mx/100 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | eloxiertes aluminium (profilrohr); aluminium-druckguss (endabdeckungen); edelstahl (kolbenstange); pur (kolbenstangendichtungen); nbr (kolbendichtungen); nbr (o-ringe) |
| Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen