Referenzen
Festo:ADN-S-50-30-I-P-A
Rubix:3276617
Hersteller:5138193
EAN:4052568299682




Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : ADN-S-50-30-I-P-A Kompaktzylinder
Stärken
Leistungsstark
-praktisch
-zuverlässig
-keine Einstellung erforderlich
-zeitsparend
-praktisch
-zuverlässig
-keine Einstellung erforderlich
-zeitsparend
Anwendungen
Kleine Lasten; niedrige Geschwindigkeiten; geringe Dämpfungskapazität
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen