CQ2A40TF-25DMZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CQ2A40TF-25DMZ
Rubix:2182960
Hersteller:00796076
CQ2A40TF-25DMZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CQ2A40TF-25DMZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht360 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCZ
58,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,79 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage