ADN-S-16-30-A-P-A Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-S-16-30-A-P-A
Rubix:3323162
Hersteller:8091669
EAN:4052568301545
ADN-S-16-30-A-P-A Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-S-16-30-A-P-A Kompaktzylinder


Stärken

Leistungsstark
-praktisch
-zuverlässig
-keine Einstellung erforderlich
-zeitsparend

Anwendungen

Kleine Lasten; niedrige Geschwindigkeiten; geringe Dämpfungskapazität

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
45,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen