ADVUL-40-30-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
ADVUL Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADVUL-40-30-P-A
Rubix:425531
Hersteller:156889
EAN:4052568121402

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder advul |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : ADVUL-40-30-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder ADVUL-12-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Kompaktzylinder ADVUL-40-30-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x98x134 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 746 g |
| Typ | kompaktzylinder advul |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
323,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
388,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen