Referenzen
IMI Norgren:RM/92100/M/100
Rubix:274797
Hersteller:RM/92100/M/100


Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkender kompaktzylinder (magnetischer kolben) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Produktdetails : RM/92100/M/100 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppeltwirkender kompaktzylinder (magnetischer kolben) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
311,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
373,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 42 ) Arbeitstagen