Referenzen
SMC:CS1G250-200
Rubix:2219130
Hersteller:CS1G250-200

Technische Zusammenfassung
| Typ | hinterer flansch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 250 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
Produktdetails : CS1G250-200 Pneumatikzylinder
Die Pneumatikzylinder der CS1-Serie sind die Zylinder mit den größten Bohrungen von SMC. Die Serie ist mit Bohrungen von bis zu 12 " und Hublängen von bis zu 60" erhältlich. Darüber hinaus kann die CS1-Serie mit der Option zur Kompatibilität mit Sensoren bestellt werden. Weitere Optionen sind große Bohrungen bis zu 12" (300 mm), zahlreiche Montagekonfigurationen, eine Dämpfung zur Geräuschdämpfung und optionale Schmierung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 119700 g |
|---|---|
| Typ | hinterer flansch |
| Zylinderdurchmesser | 250 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.732,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.078,96 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage