Referenzen
SMC:C55B20-100
Rubix:2183662
Hersteller:C55B20-100

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Produktdetails : C55B20-100 ISO-Kompaktzylinder
ISO 21287 Kompaktzylinder.
Bohrungsgrößen (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Standardhübe bis zu 150 mm.
Zylindervarianten: ATEX.
Bohrungsgrößen (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Standardhübe bis zu 150 mm.
Zylindervarianten: ATEX.
Entspricht der Norm ISO 21287.
-Bohrungsgrößen von 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
-Großer Hubbereich von 5 mm bis 150 mm.
-Konstruktion ist ähnlich der aktuellen CQ2-Spezifikation für seitliche Belastung.
-Schnappring-Konstruktion ermöglicht eine einfache und schnelle Wartung.
-Autoschalter können auf jeder der vier Seiten des Zylinderrohrs montiert werden.
Eingebauter Magnet: Ohne Magnet
Befestigungsart: B (Standard)
Bohrungsgröße: 20mm
Hub: 100
Gewinde am Stangenende: Stangenende Innengewinde
Autoschalter: Kein Schalter
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5m [Oder keine im Falle eines fehlenden Schalters]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine im Fall von keinem Schalter]
Stangenende Optionen: Keine
Hergestellt aus Edelstahl: Keine
-Bohrungsgrößen von 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm.
-Großer Hubbereich von 5 mm bis 150 mm.
-Konstruktion ist ähnlich der aktuellen CQ2-Spezifikation für seitliche Belastung.
-Schnappring-Konstruktion ermöglicht eine einfache und schnelle Wartung.
-Autoschalter können auf jeder der vier Seiten des Zylinderrohrs montiert werden.
Eingebauter Magnet: Ohne Magnet
Befestigungsart: B (Standard)
Bohrungsgröße: 20mm
Hub: 100
Gewinde am Stangenende: Stangenende Innengewinde
Autoschalter: Kein Schalter
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5m [Oder keine im Falle eines fehlenden Schalters]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine im Fall von keinem Schalter]
Stangenende Optionen: Keine
Hergestellt aus Edelstahl: Keine
Stärken
Entspricht der Norm ISO 21287
Bohrungsgrößen von 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm
Großer Hubbereich von 5 mm bis 150 mm
Konstruktion entspricht der aktuellen CQ2-Spezifikation für Seitenlastfestigkeit
Schnappring-Konstruktion ermöglicht einfache und schnellere Wartung
Autoschalter können auf jeder der vier Seiten des Zylinderrohrs montiert werden
Hohe Verschleißfestigkeit
Bohrungsgrößen von 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 mm
Großer Hubbereich von 5 mm bis 150 mm
Konstruktion entspricht der aktuellen CQ2-Spezifikation für Seitenlastfestigkeit
Schnappring-Konstruktion ermöglicht einfache und schnellere Wartung
Autoschalter können auf jeder der vier Seiten des Zylinderrohrs montiert werden
Hohe Verschleißfestigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,26 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage