CQ2B100TF-15DCZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2B100TF-15DCZ
Rubix:2200492
Hersteller:CQ2B100TF-15DCZ
CQ2B100TF-15DCZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2B100TF-15DCZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2314 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub15 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
146,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,81 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage