ADVULQ-100-10-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVULQ Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVULQ-100-10-A-P-A
Rubix:425480
Hersteller:156835
EAN:4052568120887
ADVULQ-100-10-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advulq
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVULQ-100-10-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVULQ-100-10-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVULQ-100-10-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3205,7 g
Typkompaktzylinder advulq
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
567,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
681,26 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage