Referenzen
SMC:CQ2B100TF-10DZ-XB6
Rubix:2323379
Hersteller:CQ2B100TF-10DZ-XB6

Technische Zusammenfassung
| Typ | cq2b100tf-10dz-xb6 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : CQ2B100TF-10DZ-XB6 Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | cq2b100tf-10dz-xb6 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Werkstoff | fluorrubber (dichtungsmaterial) |
| Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen