Referenzen
SMC:CQ2B32TF-75DZ
Rubix:2182539
Hersteller:CQ2B32TF-75DZ
EAN:3618035690225

Dokumente
Produktdetails : CQ2B32TF-75DZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik
Stärken
-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich
Automatikschaltung möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 453 g |
|---|---|
| Typ | standard |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen