Kegelrollenlager Timken 5760-20395, Außendurchmesser: 107.696 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 46.101 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5760-20395
Rubix:3148815
EAN:0053893344621


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 107,696 mm |
| Breite | 46,101 mm |
Produktdetails : 5760-20395 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Innenring (Single Cone) 5760/20395. Für die Lagerauslegung mit statischer Tragzahl C0=380000 N und dynamischer Tragzahl C1=303000 N.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 48,26x119,634x119,634 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2368 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 52,4256x149,3012x149,3012 mm |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 107,696 mm |
| Breite | 46,101 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Serie | 5700 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 44,45 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 380000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 303000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,45 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage