Kegelrollenlager NTN 4T-14138A, Außendurchmesser: 51 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 19.583 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-14138A
Rubix:905880
EAN:4547359515022
4T-14138A (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser51 mm
Breite19,583 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-14138A (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)68,956x68,956x19,583 mm
Bruttogewicht206 g
Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser51 mm
Breite19,583 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r58000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48500 N
Zolltarifcode84822000
16,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,40 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an