Kegelrollenlager Timken 368DE, Außendurchmesser: 88.9 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 22.225 mm
Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:368DE
Rubix:842201
Hersteller:100056238
EAN:0053893015736







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 22,225 mm |
Produktdetails : 368DE (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken
Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 88,9x66,294x66,294 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 953 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 88,9x139,7x139,7 mm |
| Gewicht der Verpackung | 952,5 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 22,225 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,08 kg |
| Serie | 365 |
| Käfig | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
382,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
459,05 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage