Kegelrollenlager SKF JL 69349 A/310, Außendurchmesser: 63 mm | Innendurchmesser: 38 mm | Breite: 18.1 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:JL 69349 A/310
Rubix:2397300
EAN:7316577451545


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Breite | 18,1 mm |
Produktdetails : JL 69349 A/310 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Kegelrollenlager haben kegelige Innen- und Außenringlaufbahnen sowie kegelige Rollen. Sie sind so konstruiert, dass sie kombinierte Lasten aufnehmen können, d.h. gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Die Projektionslinien der Laufbahnen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, um ein echtes Abrollen und damit geringe Reibungsmomente während des Betriebs zu gewährleisten. Die axiale Tragfähigkeit von Kegelrollenlagern steigt mit zunehmendem Druckwinkel α. Die Größe des Druckwinkels, der in der Regel zwischen 10° und 30° liegt, hängt mit dem Berechnungsfaktor e zusammen: je größer der Wert von e, desto größer der Druckwinkel.
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Stärken
- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Breite | 18,1 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | jl |
| Werkstoff | w�lzlagerstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen