Kegelrollenlager Timken L305610D, Außendurchmesser: 80.962 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 42.87 mm

Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:L305610D
Rubix:850191
Hersteller:100102820
EAN:0053893592244
L305610D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser80,962 mm
Breite42,87 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L305610D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34,925x80,963x80,963 mm
Bruttogewicht273 g
Verpackungsmaße (L x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht der Verpackung272,6 g
Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser80,962 mm
Breite42,87 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
441,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
529,62 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an