Kegelrollenlager SNR 33205 A, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 22 mm
Kegelrollenlager 332
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:33205 A
Rubix:672613
Hersteller:33205A
EAN:3413520100308




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 33205 A (SNR) Kegelrollenlager einreihig SNR
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 33200 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 22 mm |
| Norm | ISO 355;JIS B 1512;ABMA |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 56000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen