Kegelrollenlager NTN 4T-56662, Außendurchmesser: 168.275 mm | Innendurchmesser: 142.875 mm | Breite: 26.988 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-56662
Rubix:906609
EAN:4547359541243
4T-56662 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser142,875 mm
Außendurchmesser168,275 mm
Breite26,988 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-56662 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)168,275x168,275x26,99 mm
Bruttogewicht1030 g
Innendurchmesser142,875 mm
Außendurchmesser168,275 mm
Breite26,988 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
71,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,54 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an