Kegelrollenlager Timken JH415647, Außendurchmesser: 145 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 51 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JH415647
Rubix:7141
Hersteller:100145359
EAN:0053893609799
JH415647 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite51 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JH415647 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)154x154x68 mm
Bruttogewicht2600 g
Verpackungsmaße (L x B x H)154,432x154,432x68,072 mm
Gewicht der Verpackung2600 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite51 mm
Lagerspielcn
Gewicht3,8 kg
Serieh415600
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager51 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r463000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr347000 N
Zolltarifcode84822000
195,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an