Kegelrollenlager NTN 4T-3994/3920, Außendurchmesser: 112.712 mm | Innendurchmesser: 66.675 mm | Breite: 30.162 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-3994/3920
Rubix:906424
EAN:4547359670233
4T-3994/3920 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser66,675 mm
Außendurchmesser112,712 mm
Breite30,162 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-3994/3920 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)112,712x112,712x30,162 mm
Bruttogewicht1192 g
Innendurchmesser66,675 mm
Außendurchmesser112,712 mm
Breite30,162 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r174000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr119000 N
Zolltarifcode84822000
57,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,56 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an