0822121008 Kolbenstangenzylinder PRA

ISO 15552, Reihe PRA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:0822121008
Rubix:585185
Hersteller:822121008
0822121008 Kolbenstangenzylinder PRA

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub250 mm
Typprofil-zylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 0822121008 Kolbenstangenzylinder PRA


Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA

Stärken

6 mm T-Nuten und 4 mm C-Nuten ermöglichen die einfache, schnelle und kompakte Montage einer großen Anzahl von Sensoren
Erhältlich in Kolbendurchmessern von 32 mm bis 125 mm
Modulares Dichtungssystem ermöglicht Anpassungsfähigkeit
Erweiterte pneumatische Endlagendämpfung
Zusätzliche elastische Dämpfungselemente
Große Auswahl an Varianten und Zubehör in der Konfiguration

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub250 mm
Typprofil-zylinder
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Zolltarifcode84123100
136,60 exkl. MwSt.
/ Stück
163,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen