C95SDB160-1400 ISO-Zylinder

ISO Standardzylinder, doppeltw.,

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:C95SDB160-1400
Rubix:3065412
C95SDB160-1400 ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser160 mm
Zylinderhub1400 mm
Typmontage: standard
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C95SDB160-1400 ISO-Zylinder


Die C95-Serie entspricht dem ISO-Standard, ist austauschbar nach VDMA24562 und verwendet eine Zugstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den serienmäßigen Stoßdämpfern und dem Tragriemen verwendet die C95-Serie ein "Kompensations"-Dämpfungsdesign, das den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive "Figure 8"-Dichtung von SMC sorgt für eine lange Betriebsdauer.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht37780 g
Zylinderdurchmesser160 mm
Zylinderhub1400 mm
Typmontage: standard
HerkunftslandDE
1.419,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.703,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen