Referenzen
SMC:CD85N25-300-B-XC6B
Rubix:3066812
Hersteller:CD85N25-300-B-XC6B

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 300 mm |
| Typ | doppelt wirkend |
Produktdetails : CD85N25-300-B-XC6B ISO-Zylinder
Die Serie C85 entspricht der ISO-Norm 6432. Ein einzigartiges Design der Spindelpackung verhindert das Eindringen von Staub und die Wirksamkeit der Dichtung ist so hoch, dass sich der C85 für den Einsatz in extrem staubigen Umgebungen eignet. Mit abriebfesten Dichtungen und austauschbaren Nasendichtungen bietet der C85 eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 300 mm |
| Typ | doppelt wirkend |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen