CXSL25-15 Doppelkolbenzylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CXSL25-15
Rubix:2208786
EAN:3618035659826
CXSL25-15 Doppelkolbenzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub15 mm
Typdoppelstabzylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CXSL25-15 Doppelkolbenzylinder


Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Erhältlich in Reinraumversionen.
CXSL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kugelführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x111x80 mm
Bruttogewicht635 g
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub15 mm
Typdoppelstabzylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
337,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
404,52 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage