CXSM20-175-XB11 Doppelkolbenzylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CXSM20-175-XB11
Rubix:2210373
EAN:3618035658706
CXSM20-175-XB11 Doppelkolbenzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub175 mm
Typgeführter zylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CXSM20-175-XB11 Doppelkolbenzylinder


Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Verfügbar in Reinraumversionen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x269x64 mm
Bruttogewicht997 g
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub175 mm
Typgeführter zylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
415,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
498,77 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage