ZCDUKC20-15D Zylinder

Montage Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:ZCDUKC20-15D
Rubix:2200431
Hersteller:ZCDUKC20-15D
EAN:3618036492378
ZCDUKC20-15D Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub15 mm
Typmontage zylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ZCDUKC20-15D Zylinder


Die ZCUK-Serie ist ein nicht rotierender, frei montierbarer Zylinder für Vakuumanwendungen. Bei der Entwicklung des ZCUK wurde ein Vakuumdurchlass in der Stange des CUK-Zylinders vorgesehen, damit ein Vakuumpolster am Ende der Stange angebracht werden kann. Eine Führung gehört zur Standardausrüstung. Vakuumsauggreifer sind mit Sauggreiferdurchmessern von ø2 bis ø50 erhältlich. Die Stangenseite kann mit einem Deckel oder einer Stangenverrohrung versehen werden. Die Serie ZCUK ist in 5 Bohrungsdurchmessern erhältlich.
ZC(D)UK, Zylinder für Direktmontage mit Vakuum-Saugnapf

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)126x40x26 mm
Bruttogewicht228 g
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub15 mm
Typmontage zylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
132,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,70 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage