Kegelrollenlager Timken 1987, Außendurchmesser: 49.2 mm | Innendurchmesser: 26.975 mm | Breite: 19.355 mm

Innenring eines Kegelrollenlagers

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:1987
Rubix:839197
Hersteller:100157078
EAN:0053893108025
1987 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser26,975 mm
Außendurchmesser49,2 mm
Breite19,355 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1987 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu bewältigen, sind Timken® Hochleistungs-Kegelrollenlager so konzipiert, dass sie höchste Haltbarkeit in den kompaktesten Räumen bieten.

Stärken

Beide Ringe müssen gleichzeitig ausgetauscht werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.

Anwendungen

Werkzeugmaschinen, Automobilindustrie

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht der Verpackung151,5 g
Innendurchmesser26,975 mm
Außendurchmesser49,2 mm
Breite19,355 mm
Lagerspielcn
39,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,60 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an