Kegelrollenlager Timken 14274S, Außendurchmesser: 75.311 mm | Innendurchmesser: 35.001 mm | Breite: 15.875 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:14274S
Rubix:838872
Hersteller:100047422
EAN:0053893183664
14274S (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35,001 mm
Außendurchmesser75,311 mm
Breite15,875 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14274S (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16,002x75,438x75,438 mm
Bruttogewicht220 g
Verpackungsmaße (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht der Verpackung219,5 g
Innendurchmesser35,001 mm
Außendurchmesser75,311 mm
Breite15,875 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,4 kg
Zolltarifcode84822000
268,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
322,44 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an