Kegelrollenlager Timken 29620B, Außendurchmesser: 112.712 mm | Innendurchmesser: 69.85 mm | Breite: 19.05 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:29620B
Rubix:840952
Hersteller:100035521
EAN:0053893239026
29620B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser69,85 mm
Außendurchmesser112,712 mm
Breite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29620B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19,05x112,776x112,776 mm
Bruttogewicht272 g
Verpackungsmaße (L x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht der Verpackung271,7 g
Innendurchmesser69,85 mm
Außendurchmesser112,712 mm
Breite19,05 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,9 kg
Serie29600
Gesamtbreite Lager44,45 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r166000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr111000 N
Zolltarifcode84822000
124,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,38 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an