Kegelrollenlager SKF 32206 BJ2/QCL7CVA606, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 21.6 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:32206 BJ2/QCL7CVA606
Rubix:647744
Hersteller:37945
EAN:7316570002706




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 21,6 mm |
Produktdetails : 32206 BJ2/QCL7CVA606 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Kegelrollenlager haben kegelige Innen- und Außenringlaufbahnen sowie kegelige Rollen. Sie sind so konstruiert, dass sie kombinierte Lasten aufnehmen können, d.h. gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Die Projektionslinien der Laufbahnen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, um ein echtes Abrollen und damit geringe Reibungsmomente während des Betriebs zu gewährleisten. Die axiale Tragfähigkeit von Kegelrollenlagern steigt mit zunehmendem Druckwinkel α. Die Größe des Druckwinkels, der in der Regel zwischen 10° und 30° liegt, hängt mit dem Berechnungsfaktor e zusammen: je größer der Wert von e, desto größer der Druckwinkel.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, Stahlblechkäfig, besondere Reibungscharakteristik zur Anstellerleichterung und höhere Laufgenauigkeit.
Stärken
- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 21,6 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 322.0b |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 21,25 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 58500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 49500 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen