ISO4027 M4X14 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT4X14EFA4
Rubix:3390409
Hersteller:402744 14
EAN:4043377355195
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M4X14 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A4 4X14 sw2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
23,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
27,78 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

14 mm

Material/Verarbeitung

Norm