Referenzen
Spartex:STHCPNTO8X40.45H
Rubix:3631952
Hersteller:000914.12000.0080.040
EAN:4051427281202


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN914 M8X40 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1194 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm