DIN427 M10X20 14H ZN Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFPL10X20EFZ
Rubix:525598
Hersteller:000427.00100.0100.020
EAN:4043952069448


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN427 M10X20 14H ZN Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 427 14 H galvanisch verzinkt Schaftschrauben m.Kegelkuppe/Schlitz Abmessung: M 10 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 505 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 427 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | teilweise |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,06 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
26,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm