Referenzen
Spartex:VSTFP4X30EFISO/200
Rubix:3645184
Hersteller:004766.00000.9040.030
EAN:4051426149220


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4766 M4X30 14H K Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben mit flachem Ende 4X30 - Stahl 14H ISO 4766 (DIN551) Packung = 200St.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,88 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
30 mm