Referenzen
SMC:CXSL15-110-XB11
Rubix:2210353

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 110 mm |
| Typ | doppelstab-zylinder |
Produktdetails : CXSL15-110-XB11 Doppelkolbenzylinder
Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Verfügbar in Reinraumversionen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x189x58 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 600 g |
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
| Zylinderhub | 110 mm |
| Typ | doppelstab-zylinder |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
414,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
496,99 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage