CXSWM32-10 Doppelkolbenzylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CXSWM32-10
Rubix:2210924
CXSWM32-10 Doppelkolbenzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
Typdoppelstabzylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CXSWM32-10 Doppelkolbenzylinder


Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Erhältlich in Reinraumversionen.
CXSWM, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, Gleitführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x213x98 mm
Bruttogewicht1900 g
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
Typdoppelstabzylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
447,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
536,48 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage