C95SDB160-800 ISO-Zylinder

ISO Standardzylinder, doppeltw.,

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:C95SDB160-800
Rubix:3065437
Hersteller:C95SDB160-800
EAN:3618035486200
C95SDB160-800 ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser160 mm
Zylinderhub800 mm
Typmontage: standard
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C95SDB160-800 ISO-Zylinder


Die C95-Serie entspricht dem ISO-Standard, ist austauschbar nach VDMA24562 und verwendet eine Zugstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den serienmäßigen Stoßdämpfern und dem Tragriemen verwendet die C95-Serie ein "Kompensations"-Dämpfungsdesign, das den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive "Figure 8"-Dichtung von SMC sorgt für eine lange Betriebsdauer.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27820 g
Zylinderdurchmesser160 mm
Zylinderhub800 mm
Typmontage: standard
HerkunftslandDE
1.140,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.368,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen