CDG5BN25SV-30 Edelstahlzylinder

Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDG5BN25SV-30
Rubix:2192243
EAN:3618035879637
CDG5BN25SV-30 Edelstahlzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub30 mm
Typlinearer aktuator; doppeltwirkend
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDG5BN25SV-30 Edelstahlzylinder


Die Serie CG5-S von SMC ist ein Zylinder aus rostfreiem Stahl, der sich perfekt für den Einsatz in Reinigungsanwendungen eignet, z. B. in Maschinen der Lebensmittelverarbeitung, die eine intensive Reinigung erfordern. Die Verwendung von ungiftigen Additiven ermöglicht den sicheren Einsatz in Anlagen für Lebensmittel, Getränke, medizinische Produkte usw.? Der CG5-S ist zerlegbar und ermöglicht den Austausch von Dichtungen, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt.? SMC bietet Verschlussstopfen für ungenutzte Befestigungsgewinde an, um Rückstände in den Gewinden zu verhindern.? Die Verwendung von rostfreiem Stahl (SUS304) an den äußeren Metallteilen sorgt für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen, die Wasser ausgesetzt sind.?
C(D)G5-S, Edelstahl-Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht491 g
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub30 mm
Typlinearer aktuator; doppeltwirkend
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
100,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,18 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage