CG525SV-150 Stainless Steel Cylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CG5EN25SV-150
Rubix:2196555
EAN:3618031331191
CG525SV-150 Stainless Steel Cylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub150 mm
Typedelstahl-zylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CG525SV-150 Stainless Steel Cylinder


Die Serie CG5-S von SMC ist ein Zylinder aus rostfreiem Stahl, der sich perfekt für den Einsatz in Reinigungsanwendungen eignet, z. B. in Maschinen der Lebensmittelverarbeitung, die eine intensive Reinigung erfordern. Die Verwendung von ungiftigen Additiven ermöglicht den sicheren Einsatz in Anlagen für Lebensmittel, Getränke, medizinische Produkte usw.? Der CG5-S ist zerlegbar und ermöglicht den Austausch von Dichtungen, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt.? SMC bietet Verschlussstopfen für ungenutzte Befestigungsgewinde an, um Rückstände in den Gewinden zu verhindern.? Die Verwendung von rostfreiem Stahl (SUS304) an den äußeren Metallteilen sorgt für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen, die Wasser ausgesetzt sind.?

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub150 mm
Typedelstahl-zylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
106,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,32 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage