GN634.1-48-M6-D Flügelmutter mit Gewinde-Durchloch, ohne Abdeckkappe
Flügelmuttern, ohne Abdeckkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634.1-48-M6-D
Rubix:793642
Hersteller:634.1-48-M6-D




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m6 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Produktdetails : GN634.1-48-M6-D Flügelmutter mit Gewinde-Durchloch, ohne Abdeckkappe
Desgin und Handhabung der Flügelmuttern GN 634.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Für Schrauben | m6 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter gn 634.1 elesa+ganter, kunststoff (pa, glasfaserverstärkt) mit gewindebuchse edelstahl 1.4305, ohne abdeckkappe |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen