Referenzen
Spartex:ECOR12FT
Rubix:5455
Hersteller:000315.03000.0120.000
EAN:4043952063729


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Für Schrauben | m12 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN315 M12 GT Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 GT (Temperguß) Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Für Schrauben | m12 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m12
Gewindedurchmesser
12 mm