AS2201F-02-04SA Drosselrückschlagventil

Durchflusskontrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2201F-02-04SA
Rubix:2174542
Hersteller:AS2201F-02-04SA
EAN:3618035543675
AS2201F-02-04SA Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypr 1/4 (gewinde) / steckverbindung (für schlauch-außen-ø 4 mm)
Typas2201f-02-04sa drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2201F-02-04SA Drosselrückschlagventil


AS*2/3*1F-A, Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung, verriegelbare Ausführung, Winkel/Universal

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypr 1/4 (gewinde) / steckverbindung (für schlauch-außen-ø 4 mm)
Typas2201f-02-04sa drosselrückschlagventil
Werkstoffpbt (gehäuse a, nadel); messing (gehäuse b, nadelführung – chemisch vernickelt); pom (knopf); hnbr (u-seal); nbr (o-ringe, dichtung)
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas
12,43 exkl. MwSt.
/ Stück
14,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen