ASP330F-01-08S Drosselrückschlagventil, Entsperrbar

ASP-Drehzahlregler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:ASP330F-01-08S
Rubix:1524124
Hersteller:ASP330F-01-08S
EAN:3618035527705
ASP330F-01-08S Drosselrückschlagventil, Entsperrbar

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypr(pt) 1/8 konisches gewinde an der zylinderseite + steckanschluss für rohr ø 8 mm (pilotbohrung: m5×0.8)
Typgeschwindigkeitsregler (durchflussregler) mit pilotgesteuertem rückschlagventil (asp-baureihe)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ASP330F-01-08S Drosselrückschlagventil, Entsperrbar


Die Serie ASP ist ein Drehzahlregler mit integriertem entsperrbaren Rückschlagventil. Diese Kombination ermöglicht das Steuern der Zylinderdrehzahlen und erlaubt temporäre Zwischenstopps. Der ASP kommt standardmäßig mit stromloser Nickelbeschichtung auf allen Messingteilen und ermöglicht einen 360-Grad-Freiraum für die Rohrmontagerichtung.
ASP, Drosselrückschlagventil mit Pilotventil, einschraubbar mit Steckverbindung, Universalausführung, entsperrbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x39x31 mm
Bruttogewicht36 g
Anschlusstypr(pt) 1/8 konisches gewinde an der zylinderseite + steckanschluss für rohr ø 8 mm (pilotbohrung: m5×0.8)
Typgeschwindigkeitsregler (durchflussregler) mit pilotgesteuertem rückschlagventil (asp-baureihe)
HerkunftslandJP
40,25 exkl. MwSt.
/ Stück
48,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen