Referenzen
SMC:ASR530F-03-08S
Rubix:2179113
EAN:3618035526906
Produktdetails : ASR530F-03-08S Druckregelventil
Die ASP-Serie ist eine Reihe von Durchflussbegrenzern mit einem integrierten vorgesteuerten Kreuzventil. Diese Kombination ermöglicht somit die Steuerung der Zylindergeschwindigkeit und die zeitweilige Durchführung von Zwischenstopps. Alle Messingteile der ASP-Serie sind standardmäßig vernickelt, und diese Serie bietet eine 360-Grad-Freiheit bei der Rohrmontage.
Energiesparendes Durchflussbegrenzungsventil Serie asr
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | gas 3/8' männlich |
|---|---|
| Typ | ventil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage