7060 06 13 Standard DRV-LF 3000 6mm - G1/4-Abluftdrossel
Legris Durchflussregler Kompaktausführung BSPP 7060
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7060 06 13
Rubix:69676
Hersteller:7060 06 13
EAN:0820099320090


Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | port zu rohr (winkel 90°), abluft |
|---|---|
| Typ | 7060 06 13 standard drv-lf 3000 6mm - g1/4-abluftdrossel |
Produktdetails : 7060 06 13 Standard DRV-LF 3000 6mm - G1/4-Abluftdrossel
Ringstutzen mit externer Schraube, Steckanschluss. – verlässlich, präzise und progressive Regulierung – die Sicherungskontermutter garantiert die Stabilität der Einstellung, – für alle pneumatischen Anlagen aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit und geringen Größe geeignet.
Anwendung: Robotik, Textil, Automobilindustrie, Verpackung
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 6 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 36,5
Hex Größe: 10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Kompaktregler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,02
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 6 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 36,5
Hex Größe: 10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Kompaktregler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,02
Stärken
• Verbesserte Produktivität
• Höherer maximaler Durchfluss als bei Standardreglern
• Voller Durchfluss mit minimalem Druckabfall (Modell 7060)
• Optimale Steuerung der Zylinderstangendrehzahl
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Reduzierung von Druckluft- und Energieverbrauch • Genauigkeit und Leistung
• Präzise Einstellung für genaue Durchflussregulierung von der anfänglichen bis zur maximalen Öffnung
• Konstante Hubgeschwindigkeit der Zylinderstange
• Langzeitstabilität des Flusses
• Reduziertes Gewicht (Polymerversion)
• Mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei Version aus vernickeltem Messing. • Ergonomie und großer Umfang
• Externe Einstellschraube: einfach ohne Werkzeug einstellbar und arretierbar
• Versenkte Einstellschraube: kompakter und schützt den Einstellmechanismus
• Unidirektional: Auslass oder Einlass
• Bidirektional: Einstellung des Luftstroms in beide Richtungen
• 360°-Positionierung
• NPT-Version auf Anfrage
• Höherer maximaler Durchfluss als bei Standardreglern
• Voller Durchfluss mit minimalem Druckabfall (Modell 7060)
• Optimale Steuerung der Zylinderstangendrehzahl
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Reduzierung von Druckluft- und Energieverbrauch • Genauigkeit und Leistung
• Präzise Einstellung für genaue Durchflussregulierung von der anfänglichen bis zur maximalen Öffnung
• Konstante Hubgeschwindigkeit der Zylinderstange
• Langzeitstabilität des Flusses
• Reduziertes Gewicht (Polymerversion)
• Mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei Version aus vernickeltem Messing. • Ergonomie und großer Umfang
• Externe Einstellschraube: einfach ohne Werkzeug einstellbar und arretierbar
• Versenkte Einstellschraube: kompakter und schützt den Einstellmechanismus
• Unidirektional: Auslass oder Einlass
• Bidirektional: Einstellung des Luftstroms in beide Richtungen
• 360°-Positionierung
• NPT-Version auf Anfrage
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Schiene
• Pneumatikzylindersteuerung
• Regelung der Druckluftströmung bei niedrigem Druck
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 220 g |
| Anschlusstyp | port zu rohr (winkel 90°), abluft |
| Typ | 7060 06 13 standard drv-lf 3000 6mm - g1/4-abluftdrossel |
| Werkstoff | technisches polymer; vernickeltes messing; nbr |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | legris 7060 |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std