Referenzen
SMC:AS2201F-G01-06A
Rubix:2003630
Hersteller:AS2201F-G01-06A
EAN:3618035543293

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | winkel-schnellsteckverbinder (one-touch), gewindefitting für rohr |
|---|---|
| Typ | geschwindigkeitsregler |
Produktdetails : AS2201F-G01-06A Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | winkel-schnellsteckverbinder (one-touch), gewindefitting für rohr |
|---|---|
| Typ | geschwindigkeitsregler |
| Werkstoff | messing; elektrolytisch vernickelt |
| Durchsatz | 42 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen